Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dekoleuchten "Simba" 2er-Set batteriebetrieben 10 x 22 cm und 12 x 28 cm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
16020201011
16020201011
16020201011-2
16020201011-3
16020201011-4
Artikel-Nr.:
     1039H-953916020201011
Hersteller:
     technik@all
Herst.-Nr.:
     16020201011
EAN/GTIN:
     4251240701523
Suchbegriffe:
Dekoleuchten
Simba
2er-Set
batteriebetrieben
Dekoleuchten "Simba" 2er-Set batteriebetrieben 10 x 22 cm und 12 x 28 cm

Wie die untergehende Sonne hinter der Savanne Afrikas erstrahlen die Kerzen im Inneren der Dekoleuchten.

Das zeitlose Design mit den einzelnen Grashalmen aus Metall erinnert dabei an eine Steppe in den Tiefen Afrikas und setzt sich sowohl in modern als auch typisch afrikanisch eingerichteten Innenräumen gekonnt in Szene.

Durch den Batteriebetrieb kann auf eine Zuleitung verzichtet werden, wodurch sich die Dekoleuchten an jeder beliebigen Stelle im Innenraum platzieren lassen. Das Einschalten über den Schalter am Boden der Leuchten ist kinderleicht und nur einmalig notwendig. Fortan übernimmt der automatische Timerbetrieb ab Einschaltzeitpunkt das automatische Ein- und Ausschalten für jeweils 5 Stunden Beleuchtung und anschließend 19 Stunden Dunkelheit. Für ein täuschend echtes Kerzenlicht sorgt die eingebaute Kunststoffkerze mit Flackerlicht.

Alternativ haben Sie auch die Möglichkeit die Leuchten im Dauerbetrieb manuell Ein/Aus zu schalten.

Sobald die Batterien verbraucht sind, können diese kinderleicht über den Leuchtenboden getauscht werden. Im Lieferumfang sind keine Batterien enthalten.

  • 3 Leuchten im Set zum Vorteilspreis!
  • Robuste Metallausführung und Kunststoffkerze mit Flackerlicht
  • Funktion wahlweise im Dauerlicht oder Timermodus (täglich automatisch wiederkehrend, 5 Std. Licht dann 19 Std. dunkel)
  • Lichtfarbe: gelbe LED mit Flackerlicht
  • Abmessungen (D x H): 10 x 22 cm, 12 x 28 cm
  • Gewichte: ca. ca. 500g, ca. 620g
  • Mit Dauerlicht oder automatischer Timerfunktion
  • Batterien: 4 x 1,5V AA Mignon Alkaline (excl.)
  • Für den Betrieb werden 4 Stück 1,5V Alkaline Batterien (AA, Mignon) benötigt
  • Lieferung ohne Batterien
Weitere Suchbegriffe: 16020201011
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 35,99* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 49,25*
€ 58,61
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 47,65*
€ 56,70
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 45,29*
€ 53,90
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 44,14*
€ 52,53
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 42,59*
€ 50,68
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 35,99*
€ 42,83
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.