Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrisch Verstellbarer Mono Säulentisch Stehpult Schreibtisch, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
schreibtisch
schreibtisch
schreibtisch
Artikel-Nr.:
     1039H-9569100001
Hersteller:
     Conset
Herst.-Nr.:
     501-19 7S 060
EAN/GTIN:
     0709238298141
Suchbegriffe:
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische
Schreibtisch
Elektrisch Verstellbarer Mono Säulentisch Stehpult Schreibtisch, silber

Motorbetriebenes Gestell ohne Tischplatte

Dieses kleine 1-Säulengestell braucht so gut wie keinen Platz, und das symmetrische Design lässt ein Arbeiten von beiden Seiten zu.
In Kombination mit Laufrollen und einem Akku erhält der Tisch seine volle Mobilität. Leicht zu verschieben, ohne störende Kabelleitungen.
Das Gestell bietet eine maximale Belastung von 100 kg und hat eine Höhenverstellung von 66 bis 118 cm.
Ist in RAL 9006 (Silber) pulverbeschichtet lackiert erhältlich (Die Farbe der beweglichen Teile ist Schwarz (RAL 9004).

Gestellhöhe min./max: 66 bis 118cm
Max. Geschwindigkeit: 28 mm/sek.

Max. Nutzlast: 80 KG
Gewicht nur Gestell: 24 KG

Weitere Suchbegriffe: Säulenhubtisch, Säulentisch, schreibtisch ohne platte, bürotisch, conset schreibtisch, schreibtisch, stehpult, höhenverstellbar, elektrisches, arbeitsplatz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 523,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 617,71*
€ 735,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 611,39*
€ 727,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 601,85*
€ 716,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 577,59*
€ 687,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 523,90*
€ 623,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.