Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrisch Verstellbarer Mono Säulentisch Stehpult Schreibtisch, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
schreibtisch
schreibtisch
schreibtisch
Artikel-Nr.:
     1039H-9569100002
Hersteller:
     Conset
Herst.-Nr.:
     501-19 7S 095
EAN/GTIN:
     0709238298158
Suchbegriffe:
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische
Schreibtisch
Elektrisch Verstellbarer Mono Säulentisch Stehpult Schreibtisch, silber

Motorbetriebenes Gestell ohne Tischplatte

Dieses Gestell kombiniert in idealer Weise Design und Funktionalität. Das Schreibtischgestell verfügt über eine maximale Belastung von 100 kg und bietet viel Platz im Fußbereich. Höhenverstellbereich von 68cm bis 120cm.
Pulverbeschichtet in Silber (RAL 9006) / bewegliches Teil, Schwarz (RAL 9004)
Perfektionieren Sie mit unserem Modell 501-19 Ihre Bürokonzeption für Gruppenarbeitsplätze, Call-Center-Einrichtungen oder Bildungs-Umgebungen etc.

Gestellhöhe min./max: 66 bis 118cm
Max. Geschwindigkeit: 28 mm/sek.

Max. Nutzlast: 80 KG
Gewicht nur Gestell: 26 KG

Weitere Suchbegriffe: Säulenhubtisch, Säulentisch, schreibtisch ohne platte, bürotisch, conset schreibtisch, schreibtisch, stehpult, höhenverstellbar, elektrisches, arbeitsplatz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 522,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 615,72*
€ 732,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 609,41*
€ 725,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 600,03*
€ 714,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 576,28*
€ 685,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 522,63*
€ 621,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.