Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrisch Verstellbarer Mono Säulentisch Stehpult mit Tischplatte Buche-Optik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
schreibtisch
schreibtisch
schreibtisch
Artikel-Nr.:
     1039H-9569100003
Hersteller:
     Conset
Herst.-Nr.:
     501-19 7S 095 + 120-80S3 Buche
EAN/GTIN:
     0709238298165
Suchbegriffe:
Redner-Pult
Rednerpult
Steh-Pult
Stehpult
Elektrisch Verstellbarer Mono Säulentisch Stehpult mit Tischplatte Buche-Optik

Tischplatte in Buchen-Optik: LxB 120 x 80cm
Tischplatte aus 25mm Spanplatte mit Melamin-Beschichtung,

Dieses Gestell kombiniert in idealer Weise Design und Funktionalität. Das Schreibtischgestell verfügt über eine maximale Belastung von 100 kg und bietet viel Platz im Fußbereich. Höhenverstellbereich, incl. Tischplatte Buchen-Optik von 68cm bis 120cm.
Pulverbeschichtet in Silber (RAL 9006) / bewegliches Teil, Schwarz (RAL 9004)
Perfektionieren Sie mit unserem Modell 501-19 Ihre Bürokonzeption für Gruppenarbeitsplätze, Call-Center-Einrichtungen oder Bildungs-Umgebungen etc.

Gestellhöhe min./max: 66 bis 118cm
Max. Geschwindigkeit: 28 mm/sek.

Max. Nutzlast: 80 KG
Gewicht nur Gestell: 26 KG

Weitere Suchbegriffe: Säulenhubtisch, Säulentisch, säulenhubtisch buche, redner pult, schreibtisch, stehpult, höhenverstellbar, elektrisches, arbeitsplatz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 618,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 720,46*
€ 857,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 715,52*
€ 851,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 700,69*
€ 833,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 672,95*
€ 800,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 618,60*
€ 736,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.