Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrisch Verstellbarer Mono Säulentisch Stehpult Schreibtisch, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
schreibtisch
schreibtisch
schreibtisch
Artikel-Nr.:
     1039H-9569100005
Hersteller:
     Conset
Herst.-Nr.:
     501-19 7S 120
EAN/GTIN:
     709238298189
Suchbegriffe:
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische
Schreibtisch
Elektrisch Verstellbarer Mono Säulentisch Stehpult Schreibtisch, silber

Motorbetriebenes Gestell ohne Tischplatte

Dieser Tisch vereint Design und Funktionalität. Die solide Säule aus Stahl bietet eine maximale Belastung von 100 kg, was in den meisten Fällen ausreichend ist. Die Füße sind so geschnitten, dass ausreichend Beinfreiheit vorhanden ist. Die Fußplatte ist leicht schräg gestellt und sorgt somit für eine gute Durchblutung. Ein Belag aus rutschhemmenden Gummi bietet maximalen Komfort.
Wird standardmässig mit pulverbeschichteten Oberflächen geliefert. Der Fuß sowie der untere Teil wird in RAL 9006 (Silber),während die anderen Säulenteile in RAL 9004 (Schwarz) geliefert werden. Sowohl für die Aufstellung in Formationen als auch im Unterrichtsbereich oder Callcentern geeignet.

Gestellhöhe min./max: 66 bis 118cm
Max. Geschwindigkeit: 28 mm/sek.

Max. Nutzlast: 80 KG
Gewicht nur Gestell: 26 KG

Weitere Suchbegriffe: Säulenhubtisch, Säulentisch, bürotisch, schreibtisch, stehpult, höhenverstellbar, elektrisches, arbeitsplatz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 727,46*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 727,46*
€ 865,677
pro Stück
ab 2 Stück
€ 722,77*
€ 860,096
pro Stück
ab 5 Stück
€ 710,34*
€ 845,305
pro Stück
ab 10 Stück
€ 681,63*
€ 811,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 617,88*
€ 735,277
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.