Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOLARMODUL SM45, 45 Watt aus kristallinem Silizium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
solar
solar
Artikel-Nr.:
     1039H-9649758100228
Hersteller:
     Sunset
Herst.-Nr.:
     10022
EAN/GTIN:
     4025758100228
Suchbegriffe:
Solar Modul
Solarmodul
Solarpanel
Solartafel
Der einfache Einstieg in die Solartechnik zur Stromerzeugung im Freizeitbereich! Das Solarmodul "SM 45", 45 Watt ist besonderes zur Batterieladung und zum Betrieb von kleinen 12 V-Verbrauchern geignet! Dieses kleine Rahmenmodul, mit einer Größe von 636 x 530 x 20 mm ist perfekt für den privaten Inselbetrieb geeignet. In diesem Modul wurden Zellen aus kristallinem Silizium eingesetzt, die eine Spitzenleistung von 45 Wp erreichen. Die Solarzellen sind texturiert und antireflexbeschichtet. Sie sind in dem weichen EVA-Kunststoff des Modullaminats eingebettet. Dies gewährleistet Feuchtigkeitsbeständigkeit, UV-Stabilität sowie elektrische Isolierung und ermöglicht thermische Ausdehnung.

45 Watt-Solarmodul aus kirstallinem Silizium
Solarenergie - zur Stromerzeugung im Freizeitbereich
im Wochenendhaus, Schrebergarten, Wohnwagen, Caravan oder auf dem Boot
hervorragend zur Batterieladung geeignet!

Weitere Suchbegriffe: Solarzelle, sunset monokristallines solarmodul, solar modul, solar modul 12v, solarmodul, krisstallines
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 133,12*
€ 170,12*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 136,11*
€ 170,13*
Lager 1039
10
Frei Haus
ab € 261,46*
€ 314,17*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 314,17*
€ 373,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 313,40*
€ 372,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 303,97*
€ 361,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 292,81*
€ 348,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 261,46*
€ 311,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
IVT Innovative Versorgungstechnik
200013
ab € 17,38*
Sonstiges
Sunset
10500
ab € 43,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.