Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOLARLADEREGLER SR 8.8, 8A mit Tiefentladeschutz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
solar
solar
Artikel-Nr.:
     1039H-9649758101492
Hersteller:
     Sunset
Herst.-Nr.:
     10149
EAN/GTIN:
     4025758101492
Suchbegriffe:
Photovoltaik-Laderegler
Solar Shunt Regler
Solar-Laderegler
Solarladeregler
Der Laderegler "SR 8.8" dient als Schaltzentrale zwischen Solarmodul und Batterie und dient als Überlade- und Tiefentladeschutz der Batterie. Mehrere LEDs in unterschiedlichen Farben geben Auskunft über den Ladezustand der Batterie. Automatische Spannungsanpassung für den Betrieb in 12 und 24 V-Systemen und einer automatischen Lastsicherung zum optimalen Schutz der angeschlossenen Verbraucher zeichnet sich dieser Regler besonders durch einfache Bedienung aus.

8 A-Laderegler
Zum Einsatz in solaren Inselanlagen
Über- und Tiefentladeschutz der Batterie
für den Betrieb in 12 und 24 V-Systemen

Weitere Suchbegriffe: Solarregler, solar shunt regler, laderegler, solarladeregler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 103,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,13*
€ 157,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,53*
€ 155,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,63*
€ 149,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,63*
€ 145,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,91*
€ 123,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.