Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WINDGENERATOR WG914I 12V, 300 Watt Windrad


Menge:  Stück  
Produktinformationen
solar
solar
Artikel-Nr.:
     1039H-9649758155402
Hersteller:
     Sunset
Herst.-Nr.:
     15540
EAN/GTIN:
     4025758155402
Suchbegriffe:
Windgenerator
windgenerator 12v
windgenerator
Windgeneratoren sind eine sinnvolle Ergänzung zur Solarenergie. Der Anwendungsbereich des Windgenerators „WG 914i“, 12 Volt liegt hauptsächlich im Freizeitsektor, d.h. zur Batterieladung in Booten, Gartenlauben, Berghütten oder Reisemobilen. In der Segelyachttechnik entwickelt, läuft der „WG 914i“ bei geringsten Luftbewegungen an und liefert selbst bei Sturm zuverlässig elektrischen Strom. Merkmale: Absolut bruchfeste Nylon-Rotorblätter; Ø 910 mm, computerberechnete Rotorflügel - dadurch hoher Wirkungsgrad und niedrige Stromgestehungskosten, Batterieladung schon ab 2,2 m/s Wind (8 km/h), hoher Gleichlauf, niedrige Geräuschentwicklung, seewasserbeständiger Kunststoff und Edelstahl, thermo-elektrische Bremse gegen Sturmbeschädigung, vibrationsarmer, glasfaserversiegelter 3-Phasen Generator, ausgeprägter Gleichlauf bei böigem Wind durch Permanent-Magnet-Technologie, runder Aluminiumfuß für Ø 41 mm Mast, keine Störinterferenzen mit elektronischen Geräten

Leistung: max. 300 Watt; bei 10 m/s: 100 Watt
Batterieladung schon ab 2,2 m/s Wind
seewasserbeständig
absolut bruchfeste Nylon-Rotorblätter; Ø 910 mm

Weitere Suchbegriffe: windrad
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1039
10
Frei Haus
ab € 765,87*
€ 912,40*
7 Tage
5
Frei Haus
ab € 851,73*
€ 1.007,13*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 912,40*
€ 1.085,756
pro Stück
ab 2 Stück
€ 901,80*
€ 1.073,142
pro Stück
ab 5 Stück
€ 853,72*
€ 1.015,927
pro Stück
ab 10 Stück
€ 820,51*
€ 976,407
pro Stück
ab 500 Stück
€ 765,87*
€ 911,385
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.