Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WINDGENERATOR WG914I24V, 300 Watt Windrad


Menge:  Stück  
Produktinformationen
solar
solar
Artikel-Nr.:
     1039H-9649758155419
Hersteller:
     Sunset
Herst.-Nr.:
     15541
EAN/GTIN:
     4025758155419
Suchbegriffe:
Windgenerator
windgenerator 24v
windgenerator
Windgeneratoren sind eine sinnvolle Ergänzung zur Solarenergie. Der Anwendungsbereich des Windgenerators „WG 914i“, 24 Volt liegt hauptsächlich im Freizeitsektor, d.h. zur Batterieladung in Booten, Gartenlauben, Berghütten oder Reisemobilen. In der Segelyachttechnik entwickelt, läuft der „WG 914i“ bei geringsten Luftbewegungen an und liefert selbst bei Sturm zuverlässig elektrischen Strom. Merkmale: Absolut bruchfeste Nylon-Rotorblätter; Ø 910 mm, computerberechnete Rotorflügel - dadurch hoher Wirkungsgrad und niedrige Stromgestehungskosten, Batterieladung schon ab 2,2 m/s Wind (8 km/h), hoher Gleichlauf, niedrige Geräuschentwicklung, seewasserbeständiger Kunststoff und Edelstahl, thermo-elektrische Bremse gegen Sturmbeschädigung, vibrationsarmer, glasfaserversiegelter 3-Phasen Generator, ausgeprägter Gleichlauf bei böigem Wind durch Permanent-Magnet-Technologie, runder Aluminiumfuß für Ø 41 mm Mast, keine Störinterferenzen mit elektronischen Geräten

Leistung: max. 300 Watt; bei 10 m/s: 100 Watt
Batterieladung schon ab 2,2 m/s Wind
seewasserbeständig
absolut bruchfeste Nylon-Rotorblätter; Ø 910 mm

Weitere Suchbegriffe: windrad
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 965,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.129,80*
€ 1.344,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.118,06*
€ 1.330,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.060,36*
€ 1.261,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.019,97*
€ 1.213,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 965,18*
€ 1.148,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.