Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Heizungstechnik
>
Heizkörper
>
Badheizkörper
>
Heizkörperheizstab
>
Artikel
ELEKTRO - HEIZSTAB 4,5 KW / 400V, Einschraubheizkörper
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1039H-9649758507010
Hersteller:
Sunset
Herst.-Nr.:
500701
EAN/GTIN:
4025758507010
Suchbegriffe:
Heizkörperheizstab
Einschraubheizkörper
Einschraubheizung
Elektroheizflansch
Der 4,5 kW Elektro-Heizstab ist ein Einschraubheizkörper zur direkten Beheizung von Wasser. Aufgrund seiner Ausführung mit Metallgehäuse ist er besonders gut zur Nachrüstung in Solarspeichern geeignet. Mit Hilfe des 1 1/2" Einschraubgewindes wird der Heizstab montiert. Der Elektro-Heizstab ist mit einem eingebauten Temperaturregler ausgestattet, 1-phasig bzw. 3-phasig für 30-78 °C. Bei 7 °C setzt der Frostschutz ein. Der 4,5 kW Elektro-Heizstab hat eine Eintauchtiefe von 350 mm.
4,5 kW/400 V
1 ½" Einschraubgewinde
Eintauchtiefe: 350 mm
... >
Lager 1039
>
Erneuerbare Energien
>
Solarenergie
Weitere Suchbegriffe:
Flanschheizkörper
,
Tauchheizung
,
tauchheizung
,
heizstab
,
elektroheizstab
,
einschraubheizkörper
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 637,16*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 637,16*
€ 758,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 634,83*
€ 755,448
pro Stück
ab 5 Stück
€ 602,43*
€ 716,892
pro Stück
ab 10 Stück
€ 578,02*
€ 687,844
pro Stück
ab 500 Stück
€ 527,29*
€ 627,475
pro Stück
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.