Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektro-Insektenfalle CRI-CRI 300N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektro-Insektenfalle
Elektro-Insektenfalle
Artikel-Nr.:
     1039H-9669114300004
Hersteller:
     MO-EL
Herst.-Nr.:
     300N
EAN/GTIN:
     8010114300004
Suchbegriffe:
Elektrische Insektenfalle
Insekten-Falle
Insektenfalle
insektenfalle mo-el
Elektro-Insektenfalle CRI-CRI 300N

Produktinformationen "Cri Cri 300N"
Insektenfalle mit UV-A Lampe (365 nm) und Hochspannung (1.500 V), zum Aufstellen oder Aufhängen, zur Verwendung im privaten Bereich, Gehäuse selbstverlöschender Kunststoff, lichtgrau, 1 Röhre 6 Watt, 220 - 240 V ~ 50/60 Hz, 6 W. Reichweite 3 - 5 m, Schutzklasse II, Lebensdauer Röhre 1.500 h. Patentiertes Reinigungssystem. Einsatz von nicht-selektiven Insektenfängern nicht im Freien zulässig. Die enthaltenen Speziallampen sind nicht zur Raumbeleuchtung im Haushalt geeignet.

Weitere Suchbegriffe: insekten falle, Elektro-Insektenfalle, CRI-CRI, 300N
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 93,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,91*
€ 141,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,99*
€ 135,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,47*
€ 129,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,07*
€ 110,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.