Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandlüfter, WM2 ECO Wall Windmaschine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ventilator
ventilator
Artikel-Nr.:
     1039H-9669207512
Hersteller:
     CasaFan
Herst.-Nr.:
     207512
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wandeinbauventilator
Wandlüfter
Wandventilator
Windmaschine
CasaFan WM2 Wall, Windmaschine zur Wandbefestigung, Chrom glänzend / Lack Silbergrau, ca. 65 cm Flügeldurchmesser, 123 W, 220-240 V/~50 Hz, Schutzklasse I, schaltbare 80°-Oszillation, 3-Stufen, ca. 10.200 m³/h, ca. 1.190 U/min. vertikaler Einstellbereich ca. 45°, Schutzart IP20, Kabel 2,5m Gummischlauchleitung für hohe mechanische Belastung H05RN-F 3 x 1,0 mm² mit Schutzkontakt-Stecker, für gewerbliche Verwendung geeignet, Drehzahl mittels Trafo ETWZ 1,0 (Art.-Nr. 891020) in 5 Stufen bis auf min. 20 % regelbar.
Weitere Suchbegriffe: casafan windmaschine, windmaschine, WM2, ECO, Wall
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
540
Frei Haus
ab € 184,51*
€ 227,72*
Frei Haus
ab € 189,49*
€ 228,33*
Frei Haus
ab € 193,75*
€ 235,39*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 202,57*
€ 244,53*
Lager 1039
80
Frei Haus
ab € 327,61*
€ 392,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 392,05*
€ 466,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 388,26*
€ 462,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 373,31*
€ 444,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 360,60*
€ 429,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 327,61*
€ 389,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CasaFan
891020
ab € 110,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.