| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1039H-9669303053 Herst.-Nr.: 303053 EAN/GTIN: 4024397377022 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | TRADITION TV 30 II MS Tischventilator Produktinformationen "TRADITION TV 30 II MS" CasaFan TRADITION TV 30 II CH, Tischventilator, Gehäuse matt schwarz, Korb und Fußring Kupfer/matt schwarz, Metallausführung, Aluminiumflügelrad, 220-240 V ~ 50 Hz, Motor 37 Watt, 1.926 m³/h, max. 1.321 U/min, 424 mm hoch, Flügelrad Ø 300 mm, 3 Stufen per Hebeschalter, vertikale Neigung einstellbar, 85°-Oszillation, kippsicherer Standfuß mit Gummifüßen, abnehmbares Schutzgitter, 1,8 m Gummischlauchleitung H05RN-F G 3 1,0 mm² mit Schutzkontakt-Stecker, zertifiziert nach Maschinenrichtline 2006/42/EC Teil 1 für die Verwendung im Gewerbe. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: TRADITION, TV, 30, II, MS |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |