Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DESK2PROTECT IP44 SL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DESK2PROTECT
DESK2PROTECT
Artikel-Nr.:
     1039H-9669303512
Hersteller:
     CasaFan
Herst.-Nr.:
     303512
EAN/GTIN:
     4024397372331
Suchbegriffe:
Tischventilator
Wandeinbauventilator
Wandlüfter
Wandventilator
DESK2PROTECT IP44 SL

Produktinformationen "DESK2PROTECT SL"
DESK2PROTECT SL; CasaFan Safeline Hochleistungs-Tisch-/Überbauventilator für gewerblichen Einsatz, 43 W, 220-240 V~50 Hz, Schutzkorb 350 mm, Schutzart IP44, 2.420 m³/h gem. EN 60879, Schutzgitter, Gehäuse, Rahmen und Standfuß Stahl mit doppelter Korrosionsschutzlackierung, Farbe weiß, 2-poliger Netzschalter, 3 Stufen mittels gekapseltem Druckschalter, vertikale Neigung von 130° einstellbar, stabile Ausführung mit Tragegriff, gekapselter, kugelgelagerter Motor, Kabel 2,5m Gummischlauchleitung für hohe mechanische Belastung H07RN-F 3 x 1,0 mm² mit Schutzkontakt-Stecker, zertifiziert nach Maschinenrichtline 2006/42/EC Teil 1 für die Verwendung im Gewerbe Spannung (V/Hz): 220-240/~50
Ventilator-Typ: Überbauventilator, Tischventilator, Industrieventilator
Leistung Motor max. (W): 43
Besonderheiten SV: Schutzklasse I, für Gewerbeeinsatz, IP44
Flügelrad Ø (mm): 303
Korb Ø (mm): 350
Farbe: Weiß, Zweischicht-Korrosionsschutzlackierung
Luftleistung max (m³/h): 2250
Anzahl Stufen: 3
Drehzahl max. (U/min): 1360
Material: Metall
Kabel: 2,5 m Zuleitung H07RN-F G 3 1,0 mm², mit Schutzkontakt-Stecker IPX4

Weitere Suchbegriffe: evt/casafan tischventilator, tischventilator, tischventilator 3 stufen, DESK2PROTECT, IP44, SL
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 95,71*
€ 119,23*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 90,50*
€ 119,25*
€ 5,00*
ab € 96,66*
€ 119,46*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 97,72*
€ 121,46*
Lager 1039
40
Frei Haus
ab € 169,23*
€ 204,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,22*
€ 243,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,94*
€ 242,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,75*
€ 236,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,81*
€ 228,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,23*
€ 201,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.