Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WM3 Eco Stand IP44 SL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WM3
WM3
Artikel-Nr.:
     1039H-9669307511
Hersteller:
     CasaFan
Herst.-Nr.:
     307511
EAN/GTIN:
     4024397372379
Suchbegriffe:
Industriegebläse
Industrieventilator
Trommelventilator
Stand-Ventilator
WM3 Eco Stand IP44 SL

Produktinformationen "WM3 Eco Stand IP44 SL"
CasaFan Safeline Stand-Windmaschine für gewerblichen Einsatz, 123 W, 220 - 240 V ~ 50 Hz, Schutzkorb 700 mm, höhenverstellbar von 1380 - 1700 mm, Schutzart IP44, 11.568 m³/h gem. EN 60879, Schutzgitter, Gehäuse, Rahmen und Standfuß Stahl lackiert, Farbe mattschwarz, 2-poliger Netzschalter, 3 Stufen mittels gekapseltem Druckschalter, abschaltbare horizontale 80°-Oszillation, vertikale Neigung von 40° einstellbar, stabile Ausführung, gekapselter, kugelgelagerter Motor, Fördermitteltemperatur: - 10° bis +45 °C, Kabel 2,5m Gummischlauchleitung für hohe mechanische Belastung H07RN-F 3 x 1,0 mm² mit Schutzkontakt-Stecker, zertifiziert nach Maschinenrichtline 2006/42/EC Teil 1 für die Verwendung im Gewerbe Spannung (V/Hz): 220-240/~50
Ventilator-Typ: Standventilator, Industrieventilator
Leistung Motor max. (W): 123
Besonderheiten SV: Allpoliger Ein-/Ausschalter, Schutzklasse I, für Gewerbeeinsatz, höhenverstellbar, Oszillation, IP44
Flügelrad Ø (mm): 650
Korb Ø (mm): 700
Farbe: korrosionsschutzgrundiert, Mattschwarz
Luftleistung max (m³/h): 9900
Anzahl Stufen: 3 Stufen mit gekapseltem Druckschalter
Drehzahl max. (U/min): 1190
Material: Stahl
Oszillation (°): 85
Kabel: 2,5 m Zuleitung H07RN-F G 3 1,0 mm², mit Schutzkontakt-Stecker IPX4

Weitere Suchbegriffe: Standventilator, Windmaschine, windmaschine, WM3, Eco, Stand, IP44, SL
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
47
Frei Haus
ab € 437,09*
€ 537,38*
Lager 1039
10
Frei Haus
ab € 449,26*
€ 542,38*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 542,38*
€ 645,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 540,24*
€ 642,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 510,39*
€ 607,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 490,88*
€ 584,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 449,26*
€ 534,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CasaFan
891020
ab € 110,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.