Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MACAU 132 BN-NT Flügel natur mit Fernbedienung Deckenventilator


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MACAU
MACAU
Artikel-Nr.:
     1039H-9669313266
Hersteller:
     CasaFan
Herst.-Nr.:
     313266
EAN/GTIN:
     4024397368839
Suchbegriffe:
Decken Ventilator
Deckenfächer
Deckenventilator
evt/casafan deckenventilator
MACAU 132 BN-NT Flügel natur mit Fernbedienung Deckenventilator

Produktinformationen "Macau BN-NT"
Casafan MACAU BN-NT, Deckenventilator, Ø 132, Gehäuse Chrom gebürstet, 3 Flügel Massivholz natur, klarlackiert, inkl. Funk-Fernbedienung (Motor 3 Stufen, AUS) mit Wandhalter, Motor max. 57 Watt, 230V ~ 50Hz, Drehzahl max. 184 U/min, Vor-/Rückwärtslauf über Schiebeschalter, Montage auch an Schrägen, Abstand Decke - Flügel 340/290 mm, längere Deckenstangen erhältlich, optional wandregelbar
Größe Ø (cm): 132
Gehäusefarbe: Chrom gebürstet
Flügeldekor: Massivholz natur, klarlackiert
Flügel Anzahl: 3
Anzahl Stufen: 3 Stufen mit Fernbedienung
Steuerung: Fernbedienung inkl., Wandschalter möglich, Vor-/Rückwärtslauf
Beleuchtung: Leuchtenanbau nicht möglich
Leistung Motor min. (W): 9
Leistung Motor max. (W): 57
Drehzahl max. (U/min): 184
Spannung (V/Hz): 230~50
Besonderheiten: längere Deckenstange möglich, für Schrägen geeignet
Stil: modern

Weitere Suchbegriffe: decken ventilator, MACAU, 132, BN-NT, Flügel, natur
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 433,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 526,41*
€ 626,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 521,95*
€ 621,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 499,34*
€ 594,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 479,01*
€ 570,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 433,62*
€ 516,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.