Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MACAU 132 ORB-NB Flügel Nussbaum mit Fernbedienung Deckenventilator


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MACAU
MACAU
Artikel-Nr.:
     1039H-9669313267
Hersteller:
     CasaFan
Herst.-Nr.:
     313267
EAN/GTIN:
     4024397368860
Suchbegriffe:
MACAU
132
ORB-NB
Flügel
MACAU 132 ORB-NB Flügel Nussbaum mit Fernbedienung Deckenventilator

Produktinformationen "Macau ORB-NB"
Casafan MACAU ORB-NB, Deckenventilator, Ø 132, Gehäuse Oil rubbed bronze, 3 Flügel Massivholz, Nussbaum endbehandelt, inkl. Funk-Fernbedienung (Motor 3 Stufen, AUS) mit Wandhalter, Motor max. 57 Watt, 230V ~ 50Hz, Drehzahl max. 184 U/min, Vor-/Rückwärtslauf über Schiebeschalter, Montage auch an Schrägen, Abstand Decke - Flügel 340/290 mm, längere Deckenstangen erhältlich, optional wandregelbar
Größe Ø (cm): 132
Gehäusefarbe: Oil rubbed bronze
Flügeldekor: Massivholz, Nussbaum endbehandelt
Flügel Anzahl: 3
Anzahl Stufen: 3 Stufen mit Fernbedienung
Steuerung: Fernbedienung inkl., Wandschalter möglich, Vor-/Rückwärtslauf
Beleuchtung: Leuchtenanbau nicht möglich
Leistung Motor min. (W): 9
Leistung Motor max. (W): 57
Drehzahl max. (U/min): 184
Spannung (V/Hz): 230~50
Besonderheiten: längere Deckenstange möglich, für Schrägen geeignet
Stil: modern

Weitere Suchbegriffe: Nussbaum
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 285,99*
€ 345,14*
Frei Haus
ab € 288,36*
€ 348,62*
Lager 1039
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 431,41*
€ 522,03*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 522,03*
€ 621,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 520,55*
€ 619,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 494,34*
€ 588,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 476,08*
€ 566,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 431,41*
€ 513,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.