Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ECO AIRSCREW 152 MS-MW Flügel matt weiß Deckenventilator


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ECO
ECO
Artikel-Nr.:
     1039H-9669315246
Hersteller:
     CasaFan
Herst.-Nr.:
     315246
EAN/GTIN:
     4024397376797
Suchbegriffe:
ECO
AIRSCREW
152
MS-MW
ECO AIRSCREW 152 MS-MW Flügel matt weiß Deckenventilator

Produktinformationen "Eco Airscrew 152 MS-MW"
CasaFan ECO AIRSCREW 152 MS-MW, Energiespar-Deckenventilator, Ø 152 cm, Gehäuse matt schwarz, 3 Flügel gefräst aus schichtgeleimtem Massivholz, matt weiß , inkl. Funk-Fernbedienung (Motor 6 Stufen, Vor-/Rückwärtslauf) mit Wandhalter, mit kurzer Deckenstange, Montage an Schrägen bis 16°, EC/DC-Motor max. 29 W , 220-240 V ~ 50 Hz, mit kurzer Deckenstange, Abstand Decke - Flügel 380 mm, Drehzahl max. 129 U/min, längere Deckenstangen für hohe Räume erhältlich, nicht für Leuchtenanbau geeignet. Für Räume bis max. 35 m²
Größe Ø (cm): 152
Gehäusefarbe: Lack matt schwarz
Flügeldekor: Lack matt weiß
Flügel Anzahl: 3
für Räume bis (m²): 35
Anzahl Stufen: 6 Stufen mit Fernbedienung
Steuerung: Fernbedienung inkl., Vor-/Rückwärtslauf
Beleuchtung: Leuchtenanbau nicht möglich
Leistung Motor min. (W): 3
Leistung Motor max. (W): 29
Drehzahl max. (U/min): 129
Spannung (V/Hz): 220-240/~50
Besonderheiten: energiesparend, längere Deckenstange möglich, für Schrägen geeignet
Stil: modern

Weitere Suchbegriffe: Flügel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1039
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 615,43*
€ 712,20*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 592,35*
€ 729,87*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 712,20*
€ 847,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 699,60*
€ 832,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 671,00*
€ 798,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 650,18*
€ 773,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 615,43*
€ 732,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.