Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ECO GENUINO-L 152 BN-NB Flügel Nussbaum Deckenventilator


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ECO
ECO
Artikel-Nr.:
     1039H-9669315261
Hersteller:
     CasaFan
Herst.-Nr.:
     315261
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Decken Ventilator
Deckenfächer
Deckenventilator
decken ventilator
ECO GENUINO-L 152 BN-NB Flügel Nussbaum Deckenventilator

Produktinformationen "Eco Genuino-L 152 BN-NB"
CasaFan ECO GENUINO-L 152 BN-NB, Energiespar-Deckenventilator, Ø 152 cm, Gehäuse Chrom gebürstet, 3 Flügel aus schichtverleimten Massivholz, Nussbaum endbehandelt, inkl. LED-Leuchte (18 W, Lichtfarbe warmweiß, 3.000 K, 1.596 lm, Abstrahlwinkel 120°, Lebensdauer 20.000 h, Energieeffizienzklasse A) inkl. Funk-Fernbedienung (Motor 6 Stufen, Ein/Aus, dimmen, Vor-/Rückwärtslauf) mit Wandhalter, Montage an Schrägen bis 16°, EC/DC-Motor nur max. 18 Watt , 220-240 V ~ 50 Hz, mit kurzer Deckenstange, Abstand Decke - Flügel 280/210 mm, Drehzahl max. 148 U/min, längere Deckenstangen für hohe Räume erhältlich. Für Räume bis max. 35 m². Die Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.
Größe Ø (cm): 152
Gehäusefarbe: Chrom gebürstet
Flügeldekor: Nussbaum
Flügel Anzahl: 3
für Räume bis (m²): 35
Anzahl Stufen: 6 Stufen mit Fernbedienung
Steuerung: Fernbedienung inkl.
Beleuchtung: Leuchte inkl.
Leistung Leuchte max. (W): 1 x 18, LED
Leistung Motor max. (W): 18
Drehzahl max. (U/min): 148
Spannung (V/Hz): 220-240/~50
Besonderheiten: energiesparend, längere Deckenstange möglich, für Schrägen geeignet
Stil: modern

Weitere Suchbegriffe: ECO, GENUINO-L, 152, BN-NB, Flügel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 615,71*
€ 750,78*
Lager 1039
40
Frei Haus
ab € 693,75*
€ 823,87*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 823,87*
€ 980,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 818,10*
€ 973,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 751,32*
€ 894,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 720,24*
€ 857,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 693,75*
€ 825,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.