| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-96693612 Herst.-Nr.: 3612 EAN/GTIN: 8010114361005 |
| |
|
| | |
| Ventilator-Insektenfalle INSECTIVORO 361B Basic blau Produktinformationen "INSECTIVORO 361B Basic blau" Insektenfalle mit Ventilator zum professionellen Einsatz mit UV-A Lampe (365 nm), zum Aufstellen oder Wandmontage (Befestigung inkl.), Gehäuse Kunststoff, Gehäusefarbe blau, 2 Gebläsestufen, Röhre 32 Watt, 220 - 240 V ~ 50 Hz, 55 W. Schutzklasse II, Reichweite frontseitig 6 - 7 m. Lebensdauer Röhre 2.000 h. Insekten werden angesaugt und in einem Behälter gesammelt und dehydriert. Ideal zur Verwendung in Bäckereien und Metzgereien. Einsatz von nicht-selektiven Insektenfängern nicht im Freien zulässig. Die enthaltenen Speziallampen sind nicht zur Raumbeleuchtung im Haushalt geeignet.
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ventilator-Insektenfalle, INSECTIVORO, 361B, Basic, blau |
| | |
| |