Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLAT 75-III BZ-AE/EK Flügel Altholz Eiche/Eiche Kolonial Deckenventilator


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FLAT
FLAT
Artikel-Nr.:
     1039H-96695075371
Hersteller:
     CasaFan
Herst.-Nr.:
     5075371
EAN/GTIN:
     4024397368358
Suchbegriffe:
Decken Ventilator
Deckenfächer
Deckenventilator
evt/casafan deckenventilator
FLAT 75-III BZ-AE/EK Flügel Altholz Eiche/Eiche Kolonial Deckenventilator

Produktinformationen "Classic Flat 75-III BZ"
CasaFan CLASSIC FLAT 75-III BZ, Deckenventilator, Ø 79,2 cm, Gehäuse Bronze, 5 Wendeflügel Altholz Eiche/Eiche kolonial, ohne Rattaneinlage, mit Zugschalter, 3-Stufen-Zugschalter, Vor-/Rückwärtslauf mittels Schiebeschalter, Motor max. 47 Watt, Drehzahl max. 210 U/min, 230 V ~ 50 Hz, extraflache Bauweise, Abstand Decke - Flügel 164 mm, optional fernbedien-/wandregelbar
Größe Ø (cm): 79
Gehäusefarbe: Bronze
Flügeldekor: Eiche Altholz, Eiche kolonial
Flügel Anzahl: 5
Flügel Extras: Austauschflügel möglich, Wendeflügel
Anzahl Stufen: 3 Stufen mit Zugschalter
Steuerung: Fernbedienung möglich, Wandschalter möglich, Vor-/Rückwärtslauf, mit Zugschalter
Beleuchtung: Leuchte möglich
Leistung Motor min. (W): 8
Leistung Motor max. (W): 44
Drehzahl max. (U/min): 210
Spannung (V/Hz): 230/~50/60
Besonderheiten: extraflach, nur an geraden Decken
Stil: klassisch

Weitere Suchbegriffe: decken ventilator, FLAT, 75-III, BZ-AE/EK, Flügel, Altholz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 232,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 284,36*
€ 338,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 281,66*
€ 335,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 277,17*
€ 329,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 267,37*
€ 318,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 232,23*
€ 276,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.