Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLAT 103-III BZ-AE/EK Flügel Altholz Eiche/Eiche Kolonial Deckenventilator


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FLAT
FLAT
Artikel-Nr.:
     1039H-96695103371
Hersteller:
     CasaFan
Herst.-Nr.:
     5103371
EAN/GTIN:
     4024397368334
Suchbegriffe:
Decken Ventilator
Deckenfächer
Deckenventilator
evt/casafan deckenventilator
FLAT 103-III BZ-AE/EK Flügel Altholz Eiche/Eiche Kolonial Deckenventilator

Produktinformationen "Classic Flat 103-III BZ"
CasaFan CLASSIC FLAT 103-III BZ, Deckenventilator, Ø 103 cm, Gehäuse Bronze, 5 Wendeflügel Altholz Eiche/Eiche kolonial, ohne Rattaneinlage, mit Zugschalter, 3-Stufen-Zugschalter, Vor-/Rückwärtslauf mittels Schiebeschalter, Motor max. 47 Watt, Drehzahl max. 195 U/min, 230 V ~ 50 Hz, extraflache Bauweise, Abstand Decke - Flügel 164 mm. CasaFan CLASSIC FLAT 103-III BZ, Deckenventilator, Ø 103 cm, Gehäuse Bronze, 5 Wendeflügel Altholz-Eiche/Eiche Kolonial dunkel, ohne Rattaneinlage, mit Zugschalter, 3-Stufen-Zugschalter, Vor-/Rückwärtslauf mittels Schiebeschalter, Motor max. 47 Watt, Drehzahl max. 195 U/min, 230 V ~ 50 Hz, extraflache Bauweise, Abstand Decke - Flügel 164 mm., vorbereitet für Leuchtenanbau, optional fernbedien-/wandregelbar
Größe Ø (cm): 103
Gehäusefarbe: Bronze
Flügeldekor: Eiche Altholz, Eiche kolonial
Flügel Anzahl: 5
Flügel Extras: Austauschflügel möglich, Wendeflügel
Anzahl Stufen: 3 Stufen mit Zugschalter
Steuerung: Fernbedienung möglich, Wandschalter möglich, Vor-/Rückwärtslauf, mit Zugschalter
Beleuchtung: Leuchte möglich
Leistung Motor min. (W): 8
Leistung Motor max. (W): 47
Drehzahl max. (U/min): 195
Spannung (V/Hz): 230/~50/60
Besonderheiten: extraflach, nur an geraden Decken
Stil: klassisch

Weitere Suchbegriffe: decken ventilator, FLAT, 103-III, BZ-AE/EK, Flügel, Altholz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 237,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 289,47*
€ 344,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 287,05*
€ 341,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 281,25*
€ 334,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 270,95*
€ 322,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 237,48*
€ 282,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.