Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenventilator, ECO ELEMENTS 103 GR Flügel Schwarz/Graphit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ventilator
ventilator
Artikel-Nr.:
     1039H-9669510384
Hersteller:
     CasaFan
Herst.-Nr.:
     510384
EAN/GTIN:
     4024397363438
Suchbegriffe:
Deckenventilator
ECO
ELEMENTS
103
CasaFan ECO ELEMENTS 103 GR, Energiespar-Deckenventilator, Ø 103 cm, Gehäuse Lack graphit, 5 Wendeflügel Lack graphit/Lack schwarz, inkl. Fernbedienung, 6 Stufen, für Leuchtenanbau geeignet, Vor-/Rückwärtslauf mittels FB, EC/DC-Motor nur max. 23 Watt, 110-240 V ~ 50/60 Hz, mit kurzer Deckenstange, Abstand Decke - Flügel 225 - 300 mm, auch für Schrägen bis 38° geeignet
Weitere Suchbegriffe: GR
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
pro Paket
€ 12,00*
ab € 276,56*
€ 334,85*
Lager 1039
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 379,48*
€ 451,06*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 451,06*
€ 536,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 448,37*
€ 533,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 417,47*
€ 496,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 397,78*
€ 473,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 379,48*
€ 451,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.