Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eco Volare 116 BN-LG Flügelsatz Lichtgrau Deckenventilator


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eco
Eco
Artikel-Nr.:
     1039H-9669511683
Hersteller:
     CasaFan
Herst.-Nr.:
     511683
EAN/GTIN:
     4024397377213
Suchbegriffe:
Eco
Volare
116
BN-LG
Eco Volare 116 BN-LG Flügelsatz Lichtgrau Deckenventilator

Produktinformationen "Eco Volare 116 BN-LG"
CasaFan ECO VOLARE 116 BN-LG, Energiespar Deckenventilator, Ø 116 cm, Gehäuse Chrom gebürstet, 5 Kunststoffflügel Lack lichtgrau, 220-240 V ~50 Hz, DC/EC Motor max. 27 Watt, Drehzahl max. 157 U/min, inkl. Fernbedienung (Motor 6 Stufen, Lichtdimmung, Vor-/Rückwärtslauf, Schlaftimer) und Wandhalter, 2 Deckenstangen inkl. (Standard und kurz), Abstand Decke - Flügel 310/240 mm, Montage auch an Schrägen bis 12°, optionale Leuchten und längere Deckenstangen erhältlich. Für Räume bis max. 18 m².
Größe Ø (cm): 116
Gehäusefarbe: Chrom gebürstet
Flügeldekor: Lack lichtgrau
Flügel Anzahl: 5
für Räume bis (m²): 18
Anzahl Stufen: 6 Stufen mit Fernbedienung
Steuerung: Fernbedienung inkl., Vor-/Rückwärtslauf
Beleuchtung: Leuchte möglich
Leistung Motor min. (W): 8
Leistung Motor max. (W): 27
Drehzahl max. (U/min): 157
Spannung (V/Hz): 220-240/~50
Besonderheiten: energiesparend, längere Deckenstange möglich, für Schrägen geeignet, Schlaftimer
Stil: modern

Weitere Suchbegriffe: Flügelsatz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 406,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 487,04*
€ 579,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 484,35*
€ 576,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 450,00*
€ 535,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 428,51*
€ 509,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 406,70*
€ 483,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.