| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1039H-9669513250 Herst.-Nr.: 513250 EAN/GTIN: 4024397363940 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | CasaFan ECO AVIATOS 132 BN-AH, Energiespar-Deckenventilator, Ø 132 cm, Gehäuse Chrom gebürstet, 3 Flügel Ahorn, inkl. Fernbedienung, 6 Stufen, mit Leuchte, gefrostete Opalglasleuchte, max. 2 x 40 Watt, E27, Vor-/Rückwärtslauf mittels FB, EC/DC-Motor nur max. 31 Watt, 230 V ~ 50 Hz, mit kurzer Deckenstange, Abstand Decke - Flügel 260 - 350 mm, auch für Schrägen bis 38° geeignet. Die integrierte Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Energieklassen: E bis A++. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |