Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenventilator, NORDIK DESIGN 1S/L 120 WE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ventilator
ventilator
Artikel-Nr.:
     1039H-966961101
Hersteller:
     Vortice
Herst.-Nr.:
     61101
EAN/GTIN:
     4024397341535
Suchbegriffe:
Deckenventilator
NORDIK
DESIGN
1S/L
DESIGN 1S/L 120 WE, Deckenventilator, Ø 122 cm, Gehäuse Lack weiß, 3 Flügel Lack weiß, ohne Zugschalter, 1 Stufe, mit Leuchte, Opalglas, max. 1 x 150 Watt, E27, Vorwärtslauf (Rücklauf durch Umklemmen), Motor max 70 Watt, 230 V ~ 50 Hz, Abstand Decke - Flügel 495 mm, auch für Schrägen bis 38° geeignet. Die integrierte Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Energieklassen: E bis A++.
Weitere Suchbegriffe: 120
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 378,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 449,68*
€ 535,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 447,47*
€ 532,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 419,18*
€ 498,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 407,87*
€ 485,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 378,12*
€ 449,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.