Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NORDIK TROPICAL140 IPX5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NORDIK
NORDIK
Artikel-Nr.:
     1039H-966961742
Hersteller:
     Vortice
Herst.-Nr.:
     61742
EAN/GTIN:
     4024397341610
Suchbegriffe:
Decken Ventilator
Deckenfächer
Deckenventilator
deckenventilator vortice
NORDIK TROPICAL140 IPX5

Produktinformationen "Nordik Tropical 140 IPX5"
Nordik TROPICAL 140 IPX5, Deckenventilator, Lack lichtgrau, 3 Metallflügel für extrem hohe Luftleistung, Ø 142 cm, Motor max. 70 Watt, Schutzart IPX5 strahlwassergeschützt für Einsatz auch in rauer Umgebung, ohne Zugschalter, Vor-/Rückwärtslauf, gewuchteter Motor, 230 V ~ 50 Hz, stabiler Lauf, hochwertige Kugellager, Abstand Flügel - Decke 495 mm, auch für Schrägen bis 38° geeignet, Zubehör wie längere Deckenstangen für hohe Räume oder Schrägen, Fernbedienungen oder Wandschalter verfügbar.
Größe Ø (cm): 142
Gehäusefarbe: Lack lichtgrau
Flügeldekor: Lack lichtgrau
Flügel Anzahl: 3
Anzahl Stufen: 1 Stufe
Steuerung: Fernbedienung möglich, Wandschalter möglich, Vor-/Rückwärtslauf
Beleuchtung: Leuchte möglich
Leistung Motor min. (W): 24
Leistung Motor max. (W): 70
Drehzahl max. (U/min): 231
Spannung (V/Hz): 230~50
Besonderheiten: längere Deckenstange möglich, für Schrägen geeignet, IPX5
Stil: schlicht, für Gewerbeeinsatz

Weitere Suchbegriffe: decken ventilator, NORDIK, TROPICAL140, IPX5
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 184,01*
€ 222,80*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 179,46*
€ 223,41*
Frei Haus
ab € 188,43*
€ 229,69*
5 Tage
10
Frei Haus
ab € 226,00*
€ 275,69*
Lager 1039
10
Frei Haus
ab € 288,17*
€ 344,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 344,44*
€ 409,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 344,20*
€ 409,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 331,92*
€ 394,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 318,37*
€ 378,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 288,17*
€ 342,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Vortice
12955
ab € 41,45*
Sonstiges
CasaFan
85215
ab € 40,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.