Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NORDIK EVOLUTION 140 SW Deckenventilator


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NORDIK
NORDIK
Artikel-Nr.:
     1039H-966961759
Hersteller:
     Vortice
Herst.-Nr.:
     61759
EAN/GTIN:
     4024397341436
Suchbegriffe:
NORDIK
EVOLUTION
140
SW
NORDIK EVOLUTION 140 SW Deckenventilator

Produktinformationen "Evolution 140 SW"
Nordik EVOLUTION 140 SW, Deckenventilator, Lack schwarz, 3 Metallflügel für extrem hohe Luftleistung, Ø 142 cm, Motor max. 65 Watt, ohne Zugschalter, Vor-/Rückwärtslauf, gewuchteter Motor, 230 V ~ 50 Hz, stabiler Lauf, hochwertige Kugellager, Abstand Flügel - Decke 495 mm, vorbereitet für den Anbau der Leuchten 22413 und 22434, auch für Schrägen bis 38° geeignet, Zubehör wie längere Deckenstangen für hohe Räume oder Schrägen, Fernbedienungen oder Wandschalter verfügbar.
Größe Ø (cm): 142
Gehäusefarbe: Lack schwarz
Flügeldekor: Lack schwarz
Flügel Anzahl: 3
Anzahl Stufen: 1 Stufe, 3-5 Stufen mit opt. Wandschalter
Steuerung: Fernbedienung möglich, Wandschalter möglich, Vor-/Rückwärtslauf
Beleuchtung: Leuchte möglich
Leistung Motor min. (W): 24
Leistung Motor max. (W): 70
Drehzahl max. (U/min): 231
Spannung (V/Hz): 230~50
Besonderheiten: längere Deckenstange möglich, für Schrägen geeignet
Stil: schlicht

Weitere Suchbegriffe: Deckenventilator
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 262,25*
€ 325,70*
Lager 1039
1
Frei Haus
ab € 354,76*
€ 423,46*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 423,46*
€ 503,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 420,28*
€ 500,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 393,63*
€ 468,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 382,92*
€ 455,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 354,76*
€ 422,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.