| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1039H-966967855 Herst.-Nr.: 67855 EAN/GTIN: 4024397377039 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | AIROS CIRCUBOX SW Tischventilator CasaFan AIROS CIRCUBOX SW, Tischventilator, Gehäuse schwarz mattiert, Gitter lichtgrau, schlagzäher Kunststoff, Flügelrad Ø 200 mm, Motor 35 W, 220-240 V ~ 50 Hz, Drehzahl max. 2.395 U/min, 3 Stufen per Drehschalter, Gehäuseneigung in 5 Stufen bis 120° vertikal einstellbar, stabiler Standfuß, Kabellänge 1,8 m mit Euro-Flachstecker, Reichweite bis zu 10 m |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: AIROS, CIRCUBOX, SW |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |