| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-9669700 Herst.-Nr.: 700 EAN/GTIN: 8010114700002 |
| |
|
| | |
| Klebe-Insektenfalle Butterfly 700 IP55 für Gewerbe Produktinformationen "Mo Butterfly 700" Insektenfalle mit Klebefolie zur Aufhängung, Wandmontage oder zum Aufstellen, Gehäuse seewasserbeständiges Aluminium, 2 Röhren 2 x 15 Watt, Schutzart IP65, 230 V ~ 50 Hz. ACHTUNG!Einsatz nur in geschlossenen Räumen zulässig. Die Geräte dürfen nicht im Freien eingesetzt werden, da nicht-selektive Insektenfänger (Geräte mit UV-Licht als Lockmittel) dort nicht nur Schädlinge, sondern auch Nutzinsekten fangen.Die enthaltenen Speziallampen dienen nur zum Anlocken von Insekten in Verbindung mit den genannten Insektenfallen und sind weder zur Raumbeleuchtung im Haushalt geeignet noch für die Verwendung in anderen Anwendungen bestimmt.
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: insekten falle, Klebe-Insektenfalle, Butterfly, 700, IP55, für |
| | |
| |