Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stufentrafo ETW 1,5 5-Stufen-Trafo Aufputz-Gehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stufentrafo
Stufentrafo
Artikel-Nr.:
     1039H-9669892021
Hersteller:
     CasaFan
Herst.-Nr.:
     892021
EAN/GTIN:
     4024397346455
Suchbegriffe:
Stufentransformator
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Stufentrafo ETW 1,5 5-Stufen-Trafo Aufputz-Gehäuse

Produktinformationen "ETW 1,5"
5-Stufen-Trafo zur Steuerung mehrerer Wechselstrom-Ventilatoren (Achtung: Nicht zur Steuerung von EC/DC-Ventilatoren geeignet), Industriegehäuse, Farbe hellgrau RAL 7035, Schutzart IP54, (0-80-110-140-170/190-230 Volt), Betriebsleuchte, max. Umgebungsdauertemperatur 35° C, max. 1,5 A, 115x205x100 mm

Weitere Suchbegriffe: Transformator, casafan stufentransformator, stufentransformator, Stufentrafo, ETW, 1, 5, 5-Stufen-Trafo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 198,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 247,62*
€ 294,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 247,20*
€ 294,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,04*
€ 260,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,54*
€ 254,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,26*
€ 235,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.