Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stufentrafo ETW 2,2 5-Stufen-Trafo Aufputz-Gehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stufentrafo
Stufentrafo
Artikel-Nr.:
     1039H-9669892022
Hersteller:
     CasaFan
Herst.-Nr.:
     892022
EAN/GTIN:
     4024397346462
Suchbegriffe:
Stufentransformator
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Stufentrafo ETW 2,2 5-Stufen-Trafo Aufputz-Gehäuse

Produktinformationen "ETW 2,2"
5-Stufen-Trafo zur Steuerung mehrerer Wechselstrom-Ventilatoren (Achtung: Nicht zur Steuerung von EC/DC-Ventilatoren geeignet), Industriegehäuse, Farbe hellgrau RAL 7035, Schutzart IP54, (0-80-110-140-170/190-230 Volt), Betriebsleuchte, max. Umgebungsdauertemperatur 35° C, max. 2,2 A, 115x205x100 mm

Weitere Suchbegriffe: Transformator, casafan stufentransformator, stufentransformator, Stufentrafo, ETW, 2, 5-Stufen-Trafo
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
10
Frei Haus
ab € 197,19*
€ 247,61*
Lager 1039
10
Frei Haus
ab € 218,71*
€ 272,15*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 272,15*
€ 323,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 267,25*
€ 318,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,47*
€ 281,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 233,60*
€ 277,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 218,71*
€ 260,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.