| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1039H-96699513296 Herst.-Nr.: 9513296 EAN/GTIN: 4024397364244 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | CasaFan ELICA WE-AH mit Fernbedienung, Deckenventilator, Ø 132 cm, Gehäuse Lack weiß, 5 Flügel Ahorn, inkl. Fernbedienung, 3 Stufen, mit Leuchte, gefrostete Opalglasleuchte, max. 2 x 40 Watt, E27, Vor-/Rückwärtslauf mittels Schiebeschalter (verdeckt), Motor max. 68 Watt, 230 V ~ 50 Hz, mit kurzer Deckenstange, Abstand Decke - Flügel 260 - 290 mm, auch für Schrägen bis 22° geeignet. Die integrierte Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Energieklassen: E bis A++. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |