Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TITANIUM 162 BN-KF/BU Flügel Buche/Kiefer mit Fernbedienung Deckenventilator


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TITANIUM
TITANIUM
Artikel-Nr.:
     1039H-96699516260
Hersteller:
     CasaFan
Herst.-Nr.:
     9516260
EAN/GTIN:
     4024397369003
Suchbegriffe:
Decken Ventilator
Deckenfächer
Deckenventilator
decken ventilator
TITANIUM 162 BN-KF/BU Flügel Buche/Kiefer mit Fernbedienung Deckenventilator

Produktinformationen "Titanium 162 BN-BU/KF mit Fernbedienung"
CasaFan Titanium 162 BN-KU/KF, Deckenventilator, Ø 162 cm, Gehäuse Chrom gebürstet, 5 Wendeflügel Buche/Kiefer, inkl. Funk-Fernbedienung (Motor 3 Stufen, Licht an/aus, dimmen) und Wandhalter, 230 V ~ 50 Hz, Motor 15-73 Watt, Drehzahl max. 162 U/min, Vor-/Rückwärtslauf über Schiebeschalter, inkl. 2 x 40 Watt Milchglasleuchte, E27, für ESL geeignet, Abstand Decke - Flügel 190 - 260 mm, auch für Schrägen bis 16°. Längere Deckenstangen, Austauschflügel und Wandschalter optional erhältlich.
Größe Ø (cm): 162
Gehäusefarbe: Chrom gebürstet
Flügeldekor: Buche, Kiefer
Flügel Anzahl: 5
Flügel Extras: Austauschflügel möglich, Wendeflügel
Anzahl Stufen: 3 Stufen mit Fernbedienung
Steuerung: Fernbedienung inkl., Wandschalter möglich, Vor-/Rückwärtslauf
Beleuchtung: Leuchte inkl.
Leistung Leuchte max. (W): ESL möglich, 2 x 40, E27
Leistung Motor min. (W): 15
Leistung Motor max. (W): 73
Drehzahl max. (U/min): 110
Spannung (V/Hz): 230~50
Besonderheiten: besonders flach ohne Deckenstange, längere Deckenstange möglich, für Schrägen geeignet
Stil: modern

Weitere Suchbegriffe: TITANIUM, 162, BN-KF/BU, Flügel, Buche/Kiefer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 386,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 466,07*
€ 554,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 464,71*
€ 553,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 446,41*
€ 531,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 428,83*
€ 510,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 386,36*
€ 459,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.