Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Lager 1039
>
Profi Metall Ausstattung
>
Druckluftzubehör
>
Artikel
Spezialverlängerung gerade (Stahl, vernickelt), 800mm, AG M12x1,25, für Ausblaspistolen
Menge:
Stück
Produktinformationen:
ELMAG
Lager 1039
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1039H-975932504
Hersteller:
ELMAG
Herst.-Nr.:
32504
EAN/GTIN:
9004853325045
Suchbegriffe:
Spezialverlängerung
gerade
(Stahl
vernickelt)
Spezialverlängerung gerade (Stahl, vernickelt), 800mm, AG M12x1,25, für Ausblaspistolen
800mm, AG M12x1,25,für Ausblaspistolen
... >
Lager 1039
>
Profi Metall Ausstattung
>
Druckluftzubehör
Weitere Suchbegriffe:
800mm
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 36,38*
€ 50,05*
Lager 4012
5 Tage
5
€ 6,90*
ab € 37,82*
€ 50,43*
Lager 6C8MS
7 Tage
5
Frei Haus
ab € 39,68*
€ 57,16*
Lager 415
10 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 40,97*
€ 60,16*
Lager 1039
6 Tage
5
€ 6,99*
ab € 61,87*
€ 79,42*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,42*
€ 94,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,97*
€ 92,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,80*
€ 89,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,33*
€ 86,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 68,52*
€ 81,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 61,87*
€ 73,63
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1039
Versand:
Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ERSATZTEIL: Gummiaufsatz TPU für Ausblaspistolen
ELMAG
32514
ab € 2,12*
Ähnlich
Regulierbare Luftspardüse, Alu, blau für Ausblaspistolen
ELMAG
32538
ab € 32,42*
Ähnlich
Sicherheits- u. Geräschdämpferdüse 'safetystar' Düse Ø2,3mm, gebogen, 120mm, AG M12x1,25, für Ausblaspistolen SUVA / OSHA / 2006/42/EG, EN 12100
ELMAG
32502
ab € 9,92*
Ähnlich
Sicherheits- und Geräuschdämpferdüse 'blowstar' AG M12x1,25 für Ausblaspistolen, 76 dB(A) bei 6 bar
ELMAG
32501
ab € 25,76*
Ähnlich
Sicherheits- und Geräuschdämpferdüse 'blowstar' Kunststoff AG M12x1,25 für Ausblaspistolen, 76 dB(A) bei 6 bar
ELMAG
32535
ab € 22,90*
Ähnlich
Spezialverlängerung gebogen (Stahl, vernickelt) 800mm, AG M12x1,25, für Ausblaspistolen
ELMAG
32503
ab € 35,70*
Ähnlich
Verlängerungsdüse, gebogen (Stahl, vernickelt) Bohrung 2,3mm, 110mm, AG M12x1,25, für Ausblaspistolen
ELMAG
32512
ab € 7,78*
Ähnlich
Verlängerungsdüse, gebogen (Stahl, vernickelt) Bohrung 2,3mm, mit Gummiaufsatz 110mm, AG M12x1,25, für Ausblaspistolen
ELMAG
32513
ab € 8,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen