Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INDUSTRIE Schlauchaufroller "430/52", für Fette, 18m, 1/4", 400bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
INDUSTRIE
INDUSTRIE
Artikel-Nr.:
     1039H-975943172
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     43172
EAN/GTIN:
     9004853431722
Suchbegriffe:
Schlauch-Trommel
Schlauchabroller
Schlauchaufroller
Schlauchtrommel
INDUSTRIE Schlauchaufroller "430/52", für Fette, 18m, 1/4", 400bar

für Fette, 18m, 1/4', 400bar

Für Fette
Trommel / Halterung: Lackierter Stahl
Drehgelenk: Stahl verzinkt
Schlauchmaterial: Schwarzer Gummi-Schlauch, verzinkte Stahlanschlüsse
Dichtung: Polyurethan
Arbeitsdruck max.: 400 bar
Schlauchdimension: 1/4' (6,3 x 17,5 mm)
Anschluss Eingang: IG 3/8'
Anschluss Ausgang: AG 1/4'
Einsatzgebiet:- Maschinenbau, Werkstätten, Wartung von Großgeräten
Serienmäßig mit schwenkbarer Konsole 40° links/rechts und 60 cm Schlauchzuleitung

Weitere Suchbegriffe: schlauch trommel, INDUSTRIE, 430/52, für, Fette
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 614,79*
€ 696,09*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 603,13*
€ 696,10*
€ 4,90*
ab € 612,79*
€ 696,12*
Lager 1039
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 871,51*
€ 970,76*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 970,76*
€ 1.155,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 954,15*
€ 1.135,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 918,81*
€ 1.093,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 895,72*
€ 1.065,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 871,51*
€ 1.037,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.