Modell 7902K (Kofferset), handbetätigtbestehend aus je 1 Stk. Mod.7902 (Gerät inkl. Arme L=125mm)(max. 2,5+2,5mm),7404 (Arme L=500mm)(max. 1,8+1,8mm),7451 (Elektrodenpaar Ø 12mm),7452 (Elektrodenp. S-Form Ø 12mm),7453 (Elektrode Ø 12mm L=45mm),und 2 Stk. 70746(Stifte zum spannen der Elektroden)
- Ideal für Karosserie-, Maschinen- und Metallbau- Elektronischer Synchronzeitgeber mit 2 - 65 Perioden- Zeitregelung nur bei Stromfluss am Schweißpunkt,daher sehr gute Ergebnisse beim Schweißen auf Blechenmit Lackspuren, oxidierten oder verzinkten Teilen- Druckeinstellung in daN- Transformator Isolationsklasse F- Kapazität Stahlblech 2,5 + 2,5 mm- 7902/K mit Schweißstromregelung für dünne Materialien- Punktschweißzange Modell 7902- CU-Elektrodenarmpaar, L = 125 Mod. 7401- CU-Elektrodenarmpaar, L = 500 Mod. 7404- 2 Elektrodenspannstifte Mod. 70746- Elektrodenschleifer- Wartungsschlüssel- Handgriff- Netzkabel 3,8 m- Punktschweißzangen-Systemkoffer