Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorenoel Efficiency SAE 5W-30 / 2x 5 Liter Kanister


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Meguin
Meguin
Artikel-Nr.:
     1039H-9779100059
Hersteller:
     Meguin
Herst.-Nr.:
     3194.2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Motorenöl
Motoröl
motorenöl 5l
motorenöl
Motorenoel Efficiency SAE 5W-30 / 2x 5 Liter Kanister

ein Hochleistungsmotorenöl auf Basis der Low-SAPS Technologie, die speziell für die Abgasnachbehandlungssysteme der neuesten Generation von Dieselmotoren entwickelt wurde, und auch für Benzinmotoren geeignet ist.

Meguin Motorenoel Efficiency SAE 5W-30 ist ein Hochleistungsmotorenöl auf Basis der Low-SAPS Technologie, die speziell für die Abgasnachbehandlungssysteme der neuesten Generation von Dieselmotoren entwickelt wurde, und auch für Benzinmotoren geeignet ist.
Es erfüllt somit die hohen Leistungsanforderungen dieser modernen Motoren, und sorgt für maximale Lebensdauer des Dieselpartikelfilters, sowie niedrigen Verschleiß, gute Sauberkeit der Motoren und lange Ölwechselintervalle.
Die Herstellervorschriften sind zu beachten!
Spezifikationen und Freigaben

ACEA C2
ACEA C3
API SN
BMW Longlife-04
MB-Freigabe 229.31
MB-Freigabe 229.51
MB-Freigabe 229.52
Opel OV0401547 (nur für Dieselmotoren)
VW 505 00
VW 505 01

Meguin empfiehlt dieses Produkt auch für Fahrzeuge, für die folgende Spezifikationen gefordert sind:
Fiat 9.55535-S3
Ford WSS-M2C 917-A
GM dexos2
Opel GM-LL-A-025
Opel GM-LL-B-025

Hinweise zur Altölentsorgung in Deutschland
Gemäß der Altölverordnung sind wir verpflichtet gebrauchte Öle kostenlos zurückzunehmen. Sie können das Altöl in der Menge kostenlos bei uns zurückgeben, welcher der bei uns gekauften Menge entspricht. Die Kosten für den Rücktransport sind von Ihnen zu tragen. Nehmen Sie dazu einfach Kontakt mit uns auf.

Weitere Suchbegriffe: motorenöl meguin, Meguin, Megol, Motorenoel, Efficiency, SAE, 5W-30
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 103,31*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 10 Liter (ab € 10,331* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 130,17*
€ 154,90
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 128,26*
€ 152,63
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 124,23*
€ 147,83
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 122,55*
€ 145,83
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 103,31*
€ 122,94
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.