Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wälzlagerfett LP2 / 2x 400 g Kartusche


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Meguin
Meguin
Artikel-Nr.:
     1039H-9779100296
Hersteller:
     Meguin
Herst.-Nr.:
     4769.2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kugellagerfett
Lagerfett
Gleit- und Wälzlagerfett
Gleitlagerfett
Wälzlagerfett LP2 / 2x 400 g Kartusche

auf Basis einer Lithiumseife mit hochwirksamen Additivpaketen und EP-Zusätzen.

Beschreibung
Wälzlagerfett auf Basis einer Lithiumseife mit hochwirksamen Additivpaketen und EP-Zusätzen.
Eigenschaften

Meguin Wälzlagerfett LP2 enthält neben seinen hochwirksamen Korrosions- und Oxidationsschutz noch EP-Additive, die eine optimale Schmierleistung selbst bei extremen Bedingungen und hohen Drücken gewährleisten. Durch seine Beschaffenheit ist es in der Lage einen hohen Wasseranteil aufzunehmen ohne seine Leistungsfähigkeit zu verlieren.

Anwendungsbereiche

Meguin Wälzlagerfett LP2 eignet sich besonders zur Schmierung von Wälz- und Gleitlagern bei erschwerten Bedingungen und hohen Druckbelastungen auch bei staubigen und feuchten Bedingungen. Eine lange Haltbarkeit und Betriebsdauer garantiert einen wirtschaftlichen Einsatz in einem breiten Einsatzspektrum.
Temperatureinsatzbereich
-30°C bis +120°C
kurzzeitig bis +130°C

Hinweise zur Altölentsorgung in Deutschland
Gemäß der Altölverordnung sind wir verpflichtet gebrauchte Öle kostenlos zurückzunehmen. Sie können das Altöl in der Menge kostenlos bei uns zurückgeben, welcher der bei uns gekauften Menge entspricht. Die Kosten für den Rücktransport sind von Ihnen zu tragen. Nehmen Sie dazu einfach Kontakt mit uns auf.

Weitere Suchbegriffe: Wälzlagerfett, kartusche 400g kugellagerfett, kugellagerfett kartuschen, lagerfett, Meguin, Megol, LP2, /, 2x
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 0,8 Kilogramm (ab € 38,575* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 41,40*
€ 49,27
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 41,23*
€ 49,06
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 39,11*
€ 46,54
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 37,62*
€ 44,77
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 37,18*
€ 44,24
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 30,86*
€ 36,72
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.