Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorenoel Super Leichtlauf FAMO SAE 10W-40 / 20 Liter Kanister + Auslaufhahn


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Meguin
Meguin
Artikel-Nr.:
     1039H-9779100384
Hersteller:
     Meguin
Herst.-Nr.:
     4846.1-408124.1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dosierhahn
Kanister Auslaufhahn
Kanister-Hahn
Kanisterhahn
Motorenoel Super Leichtlauf FAMO SAE 10W-40 / 20 Liter Kanister + Auslaufhahn

ein modernes Universal-Leichtlauf-Motorenöl zum Einsatz in allen Motoren,unter allen Betriebsbedingungen und allen Umwelteinflüssen (Ganzjahresöl).

20 Liter Kanister + Auslaufhahn!
megol Motorenoel Super Leichtlauf FAMO ist ein modernes Universal-Leichtlauf-Motorenöl zum Einsatz in allen Motoren,unter allen Betriebsbedingungen und allen Umwelteinflüssen (Ganzjahresöl).

Es übertrifft die höchsten Anforderungen, die moderne Diesel- und Ottomotoren an Motorenöle stellen.

Jahrelange Forschung und Erprobung führten zu einem Motorenöl mit überragenden Eigenschaften.

Vorausschauende Additivtechnologie in Verbindung mit unkonventionellen Grundölen garantiert hervorragende Leichtlauf- und Verschleißschutzeigenschaften und ermöglicht maximale Ölwechselintervalle.

Der ideale Schmierstoff für alle Diesel- und Ottomotoren, mit und ohne Katalysator, einschließlich Abgasturboladern.

Mit allen marktüblichen Motorenölen mischbar.

Bei verlängerten Ölwechselintervallen die Vorschriften der Fahrzeughersteller beachten.

Spezifikationen und Freigaben: ACEA A3/B4-07, E7-07
API SL/CI-4
MAN M 3275-1
MB-Freigaben 228.3; 229.1
Volvo VDS-3
Global DHD-1
Mack EO-M Plus
CAT ECF-1-a; ECF-2

Meguin empfiehlt dieses Produkt auch für Fahrzeuge, für die folgende Spezifikationen

gefordert sind:
Deutz DQC III-05
MTU Typ 2
Renault RVI RLD; RLD-2
Cummins CES 20071/ 72/ 76/ 77/ 78

Hinweise zur Altölentsorgung in Deutschland
Gemäß der Altölverordnung sind wir verpflichtet gebrauchte Öle kostenlos zurückzunehmen. Sie können das Altöl in der Menge kostenlos bei uns zurückgeben, welcher der bei uns gekauften Menge entspricht. Die Kosten für den Rücktransport sind von Ihnen zu tragen. Nehmen Sie dazu einfach Kontakt mit uns auf.

Weitere Suchbegriffe: Kunststoffhahn, Motorenöl, Motoröl, motorenöl 20l, kunststoffhahn, motorenöl meguin, Meguin, Megol, Motorenoel, Super, Leichtlauf, FAMO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 136,92*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 20 Liter (ab € 6,846* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 172,36*
€ 205,11
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 168,26*
€ 200,23
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 164,43*
€ 195,67
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 159,11*
€ 189,34
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 136,92*
€ 162,93
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.