Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorenoel WIV 506 01 SAE 0W-30 (vollsynthetisch) 5x 1 Liter Flasche


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Meguin
Meguin
Artikel-Nr.:
     1039H-9779100479
Hersteller:
     Meguin
Herst.-Nr.:
     6323.5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Motorenöl
Motoröl
motorenöl 1 liter
motorenöl
Motorenoel WIV 506 01 SAE 0W-30 (vollsynthetisch) 5x 1 Liter Flasche

ein modernes, vollsynthetisches Longlife- Motorenöl, das speziell für alle Fahrzeuge mit Otto- und Dieselmotoren der VW-Gruppe ab Modelljahr 2000 mit WIV inkl. Pumpe-Düse-Motoren entwickelt wurde.

Meguin megol Motorenoel WIV 506 01 SAE 0W-30
(vollsynth.)
Meguin megol Motorenoel WIV 506 01 SAE 0W-30 ist ein modernes, vollsynthetisches Longlife- Motorenöl, das speziell für alle Fahrzeuge mit Otto- und Dieselmotoren der VW-Gruppe ab Modelljahr 2000 mit WIV inkl. Pumpe-Düse-Motoren entwickelt wurde.
Durch die Wartungsintervallverlängerung sind Ölwechselintervalle bei Ottomotoren (VW 503 00) bis 30.000 km und bei Dieselmotoren (VW 506 00 / 506 01) bis 50.000 km bzw. max. 2 Jahre möglich.
Motorenöle der VW - Norm 503 00, 506 00 und 506 01 sind nicht rückwärtskompatibel, dürfen also keinesfalls in Motoren von "Nicht - WIV - Fahrzeugen" eingefüllt werden.
Die Herstellervorschriften sind zu beachten.
Spezifikationen / Freigaben
ACEA A5
ACEA B5

Meguin empfiehlt dieses Produkt auch für Fahrzeuge, für die folgende Spezifikationen gefordert sind:
VW 503 00
VW 506 00
VW 506 01

Hinweise zur Altölentsorgung in Deutschland
Gemäß der Altölverordnung sind wir verpflichtet gebrauchte Öle kostenlos zurückzunehmen. Sie können das Altöl in der Menge kostenlos bei uns zurückgeben, welcher der bei uns gekauften Menge entspricht. Die Kosten für den Rücktransport sind von Ihnen zu tragen. Nehmen Sie dazu einfach Kontakt mit uns auf.

Weitere Suchbegriffe: motorenöl meguin, Meguin, Megol, Motorenoel, WIV, 506, 1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 108,35*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 5 Liter (ab € 21,67* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 135,85*
€ 161,66
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 135,14*
€ 160,82
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 130,98*
€ 155,87
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 129,12*
€ 153,65
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 108,35*
€ 128,94
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.