Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorenoel Ultra Performance Longlife SAE 5W-40 / 4x 5 Liter Kanister


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Meguin
Meguin
Artikel-Nr.:
     1039H-9779100486
Hersteller:
     Meguin
Herst.-Nr.:
     6328.4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Motorenöl
Motoröl
motorenöl 5l
motorenöl
Motorenoel Ultra Performance Longlife SAE 5W-40 / 4x 5 Liter Kanister

ein modernes, Leichtlauf-Motorenöl der Spitzenklasse für die ganzjährige Verwendung.

megol Motorenoel Ultra Performance Longlife ist ein modernes, Leichtlauf-Motorenöl der Spitzenklasse für die ganzjährige Verwendung.

Die Kombination unkonventioneller Grundöle auf Hydrocrackbasis mit der neuesten Additivtechnologie garantiert ein niedrigviskoses,

hochscherstabiles Motorenöl, das sicher Ablagerungen verhindert, Reibungsverluste des Motors senkt und optimal vor Verschleiß schützt.

Dies führt zur Kraftstoffeinsparung bei gleichzeitig verlängerter Lebensdauer des Motors.

Die Herstellervorschriften sind zu beachten!

Spezifikationen und Freigaben: ACEA A3/B3-08, B4-08
API SN / CF
MB-Freigabe 229.3
VW 502 00/505 00
BMW Longlife-98
Porsche A40

Meguin empfiehlt dieses Produkt auch für Fahrzeuge, für die folgende Spezifikationen gefordert sind:

Fiat 9.55535-H2
Fiat 9.55535-M2

Hinweise zur Altölentsorgung in Deutschland
Gemäß der Altölverordnung sind wir verpflichtet gebrauchte Öle kostenlos zurückzunehmen. Sie können das Altöl in der Menge kostenlos bei uns zurückgeben, welcher der bei uns gekauften Menge entspricht. Die Kosten für den Rücktransport sind von Ihnen zu tragen. Nehmen Sie dazu einfach Kontakt mit uns auf.

Weitere Suchbegriffe: motorenöl meguin, Meguin, Megol, Motorenoel, Ultra, Performance, Longlife
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 164,09*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 20 Liter (ab € 8,2045* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 203,51*
€ 242,18
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 201,54*
€ 239,83
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 196,76*
€ 234,14
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 193,51*
€ 230,28
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 164,09*
€ 195,27
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.