Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wälzlagerfett LF2 10x 400 g Kartusche


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Meguin
Meguin
Artikel-Nr.:
     1039H-9779100572
Hersteller:
     Meguin
Herst.-Nr.:
     6448.10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kugellagerfett
Lagerfett
Gleit- und Wälzlagerfett
Gleitlagerfett
Wälzlagerfett LF2 10x 400 g Kartusche

eignet sich besonders zur Schmierung von Wälz- und Gleitlagern mit normalen bis hohen Drehzahlen, auch bei staubigen und feuchten Betriebsbedingungen.

Beschreibung
Schmierfett auf Basis einer Lithiumseife, mit hochwirksamen Additivpaketen, EP-Zusätzen und Festschmierstoff.
Eigenschaften

Meguin Wälzlagerfett LF2 ist alterungsbeständig und besitzt einen guten Korrosions und Verschleißschutz sowie EP-Zusätze.

Der Festschmierstoff sorgt für sehr gute Notlaufeigenschaften insbesondere bei Verlustschmierung.

Anwendungsbereiche

Meguin Wälzlagerfett LF2 eignet sich besonders zur Schmierung von Wälz- und Gleitlagern mit normalen bis hohen Drehzahlen, auch bei staubigen und feuchten Betriebsbedingungen.

Zur Verbesserung der Druckaufnahmefähigkeit und der Notlaufeigenschaften enthält das Fett Festschmierstoffe.
Temperatureinsatzbereich
-30°C bis +130°C

Hinweise zur Altölentsorgung in Deutschland
Gemäß der Altölverordnung sind wir verpflichtet gebrauchte Öle kostenlos zurückzunehmen. Sie können das Altöl in der Menge kostenlos bei uns zurückgeben, welcher der bei uns gekauften Menge entspricht. Die Kosten für den Rücktransport sind von Ihnen zu tragen. Nehmen Sie dazu einfach Kontakt mit uns auf.

Weitere Suchbegriffe: Wälzlagerfett, lagerfett, Meguin, Megol, LF2, 10x, 400
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 68,26*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 4 Kilogramm (ab € 17,065* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 87,69*
€ 104,35
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 87,14*
€ 103,70
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 82,83*
€ 98,57
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 81,58*
€ 97,08
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 68,26*
€ 81,23
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.