Transmission-Fluid ATF III (rot) / 5 Liter Kanister + 1Liter Flasche
für automatische Getriebe und hydraulische Kupplungen, für die ein AutomaticTransmission Fluid vom Typ Dexron III vorgeschrieben ist.
Hydraulikflüssigkeit für automatische Getriebe und hydraulische Kupplungen, für die ein AutomaticTransmission Fluid vom Typ Dexron III vorgeschrieben ist.
Gewährleistet auch bei schwersten Betriebsbedingungen, auch bei großen Temperaturschwankungen, ein einwandfreies Funktionierender Flüssigkeitsgetriebe.
Auch als Hydraulikflüssigkeit für Systeme, die unter schweren Betriebsbedingungen arbeiten, geeignet.
Die Herstellervorschriften sind zu beachten!
Spezifikationen und Freigaben: Dexron III H
Dexron III G
Dexron II E
Dexron II D
TASA
Allison C4
Allison TES 389
Caterpillar TO-2
ZF-TE-ML 04D, 14A, 17C
Voith H55.6335.3x
MAN 339 Typ V1
MAN 339 Typ Z1
MB-Freigabe 236.1
Meguin empfiehlt dieses Produkt auch für Fahrzeuge, für die folgende Spezifikationen gefordert sind:
Ford Mercon
Volvo 97341
ZF-TE ML 02F, 03D, 09, 11A, 11B, 14B
MB 236.6
Hinweise zur Altölentsorgung in Deutschland
Gemäß der Altölverordnung sind wir verpflichtet gebrauchte Öle kostenlos zurückzunehmen. Sie können das Altöl in der Menge kostenlos bei uns zurückgeben, welcher der bei uns gekauften Menge entspricht. Die Kosten für den Rücktransport sind von Ihnen zu tragen. Nehmen Sie dazu einfach Kontakt mit uns auf.