| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1039H-9779100672 Herst.-Nr.: 6573.12 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Motorenoel Low Emission SAE 5W-40 / 12x 1 Liter Flasche auf Basis HC-Synthesetechnologie mit einem neuen speziellen Additivsystem (LowSAPS-Technologie). Meguin Motorenoel Low Emission SAE 5W-40 ist ein High-Performance-Motorenöl auf Basis HC-Synthesetechnologie mit einem neuen speziellen Additivsystem (LowSAPS-Technologie). Entspricht dem hohen Leistungsvermögen und Qualitätsniveau moderner Otto- und Dieselmotoren. Gewährleistet insbesondere die Wirksamkeit der Euro 4-/Euro 5-Abgasreinigungssysteme über sehr lange Laufzeiten sowie niedrigen Verschleiß und gute Motorsauberkeit. Insbesondere geeignet für Pumpe-Düse-Motoren (PD) von Volkswagen (VAG). Auch für Ford Galaxy-Modelle mit VAG PD-Motoren. Spezifikationen und Freigaben: ACEA C3 API CF API SN Ford WSS-M2C 917-A MBFreigabe 229.31 Porsche A40 VW 502 00 VW 505 01 Meguin empfiehlt dieses Produkt auch für Fahrzeuge, für die folgende Spezifikationen gefordert sind: BMW Longlife-04 (bis MJ 2018) Fiat 9.55535-S2 Renault RN 0700 Renault RN 0710 Hinweise zur Altölentsorgung in Deutschland Gemäß der Altölverordnung sind wir verpflichtet gebrauchte Öle kostenlos zurückzunehmen. Sie können das Altöl in der Menge kostenlos bei uns zurückgeben, welcher der bei uns gekauften Menge entspricht. Die Kosten für den Rücktransport sind von Ihnen zu tragen. Nehmen Sie dazu einfach Kontakt mit uns auf. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: motorenöl meguin, Meguin, Megol, Motorenoel, Low, Emission, SAE |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |