Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorenoel Low Emission SAE 5W-40 / 2x 5 Liter Kanister


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Meguin
Meguin
Artikel-Nr.:
     1039H-9779100678
Hersteller:
     Meguin
Herst.-Nr.:
     6574.2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Motorenöl
Motoröl
motorenöl 5l
motorenöl
Motorenoel Low Emission SAE 5W-40 / 2x 5 Liter Kanister

auf Basis HC-Synthesetechnologie mit einem neuen speziellen Additivsystem (LowSAPS-Technologie).

Meguin Motorenoel Low Emission SAE 5W-40 ist ein High-Performance-Motorenöl auf Basis HC-Synthesetechnologie mit einem neuen speziellen Additivsystem (LowSAPS-Technologie).
Entspricht dem hohen Leistungsvermögen und Qualitätsniveau moderner Otto- und Dieselmotoren.
Gewährleistet insbesondere die Wirksamkeit der Euro 4-/Euro 5-Abgasreinigungssysteme über sehr lange Laufzeiten sowie niedrigen Verschleiß und gute Motorsauberkeit.
Insbesondere geeignet für Pumpe-Düse-Motoren (PD) von Volkswagen (VAG).
Auch für Ford Galaxy-Modelle mit VAG PD-Motoren.
Spezifikationen und Freigaben:
ACEA C3
API CF
API SN
Ford WSS-M2C 917-A
MBFreigabe 229.31
Porsche A40
VW 502 00
VW 505 01
Meguin empfiehlt dieses Produkt auch für Fahrzeuge, für die folgende Spezifikationen gefordert sind:
BMW Longlife-04 (bis MJ 2018)
Fiat 9.55535-S2
Renault RN 0700
Renault RN 0710

Hinweise zur Altölentsorgung in Deutschland
Gemäß der Altölverordnung sind wir verpflichtet gebrauchte Öle kostenlos zurückzunehmen. Sie können das Altöl in der Menge kostenlos bei uns zurückgeben, welcher der bei uns gekauften Menge entspricht. Die Kosten für den Rücktransport sind von Ihnen zu tragen. Nehmen Sie dazu einfach Kontakt mit uns auf.

Weitere Suchbegriffe: motorenöl meguin, Meguin, Megol, Motorenoel, Low, Emission, SAE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 105,05*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 10 Liter (ab € 10,505* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 131,78*
€ 156,82
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 130,49*
€ 155,28
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 126,22*
€ 150,20
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 124,58*
€ 148,25
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 105,05*
€ 125,01
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.