| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1039H-9779100739 Herst.-Nr.: 7078.8 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Special Engine Oil SAE 0W-20 / 8x 1 Liter Flasche speziell auf Benzinmotoren des asiatischen und amerikanischen Marktes abgestimmte Eigenschaften. Meguin Special Engine Oil SAE 0W-20 Modernes Hochleistungsmotoröl Verfügt dank ausgewählter HC-Grundöle in Verbindung mit der perfekt abgestimmten Additivierung über optimale, speziell auf Benzinmotoren des asiatischen und amerikanischen Marktes abgestimmte Eigenschaften. Hält den Motor sauber, bietet hohe Scherstabilität und minimiert den Verschleiß. Sorgt für schnelle Durchölung sowie leichten Motorlauf unter allen Betriebsbedingungen und eignet sich daher sehr gut für die hohen Anforderungen moderner Motoren. Die Herstellervorschriften und Spezifikationen sind vor dem Einsatz zu beachten! Spezifikationen und Freigaben API SP ILSAC GF-6A Meguin empfiehlt dieses Produkt auch für Fahrzeuge, für die folgende Spezifikationen gefordert sind: Chrysler MS-6395 Ford WSS-M2C 947-A Ford WSS-M2C 947-B1 GM 6094 M GM dexos1 Gen 2 Honda Mazda Mitsubishi Dia Queen Nissan Toyota Hinweise zur Altölentsorgung in Deutschland Gemäß der Altölverordnung sind wir verpflichtet gebrauchte Öle kostenlos zurückzunehmen. Sie können das Altöl in der Menge kostenlos bei uns zurückgeben, welcher der bei uns gekauften Menge entspricht. Die Kosten für den Rücktransport sind von Ihnen zu tragen. Nehmen Sie dazu einfach Kontakt mit uns auf. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: motorenöl meguin, Meguin, Megol, Special, Engine, Oil, SAE |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |