Traktorenoil Universal STOU / UTTO 200 Liter Fass
ein Universalöl, das speziell für Landwirtschaftsmaschinen entwickelt wurde.
Meguin Traktorenoil Universal STOU/UTTO ist ein Universalöl, das speziell für Landwirtschaftsmaschinen entwickelt wurde.
Es vereinigt in sich, optimal für Landmaschinen abgestimmt, die Eigenschaften eines hervorragenden Motorenöles mit den Anforderungen der verschiedenen Traktorenspezifikationen für Schalt- und Achsgetriebe, Hydrauliksysteme, Turbokupplungen und Tauchbadbremsen (nasse Bremsen).
Ein echtes “All-Round”-Öl für den landwirtschaftlichen Betrieb, welches die wichtigsten Anforderungen sowohl für STOU als auch für UTTO erfüllt.
Spezifikationen:
STOU: UTTO:
SAE 10W-30 SAE 80W
API CF-4/SF API GL 4
ACEA E2
Caterpillar TO-2
Allison C4
Meguin empfiehlt dieses Produkt auch für Fahrzeuge, für die folgende Spezifikationen gefordert sind:
FORD M2C 159B/C FORD M2C 134D
New Holland 82009201/2/3 CASE New Holland MAT 3525, 3526, CASE 1209
John Deere J27 John Deere J20C
Massey Ferguson CMS M1144, M1139 Massey Ferguson CMS M1143, M1135
ZF TE ML 06A/B, 07B
Hinweise zur Altölentsorgung in Deutschland
Gemäß der Altölverordnung sind wir verpflichtet gebrauchte Öle kostenlos zurückzunehmen. Sie können das Altöl in der Menge kostenlos bei uns zurückgeben, welcher der bei uns gekauften Menge entspricht. Die Kosten für den Rücktransport sind von Ihnen zu tragen. Nehmen Sie dazu einfach Kontakt mit uns auf.