Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lithium-Komplexfett LX2P 180 kg Fass


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Meguin
Meguin
Artikel-Nr.:
     1039H-9779100777
Hersteller:
     Meguin
Herst.-Nr.:
     8650
EAN/GTIN:
     4015838086504
Suchbegriffe:
Meguin
Megol
Lithium-Komplexfett
LX2P
Lithium-Komplexfett LX2P 180 kg Fass

Eignet sich besonders zur Langzeitschmierung von Gleit- und Wälzlagern bei erhöhten Temperaturen und extremen Druckbelastungen

Meguin Lithium-Komplexfett LX2P
Hochtemperaturfett auf Basis einer Lithium-Komplexseife, mit hochwirksamen Additivpaketen und EP-Zusätzen.
Eigenschaften
Kalt- und heißwasserbeständig und in einem extrem weiten Temperaturbereich einsetzbar. Ausgesuchte Additive verbessern die Alterungsbeständigkeit sowie den Verschleiß- und Korrosionsschutz deutlich. Chemisch aktive EP-Zusätze wirken zusätzlich bei höchsten Belastungen.
Freigaben und Empfehlungen
Lincoln-Befettungsanlagen
Anwendung
Eignet sich besonders zur Langzeitschmierung von Gleit- und Wälzlagern bei erhöhten Temperaturen und extremen Druckbelastungen. Haupteinsatzgebiete in Automobil- und Schwerindustrie, für Schmierstellen mit hoher Lagertemperatur bei gleichzeitig hoher Flächenpressung.
Temperatureinsatzbereich
-30 °C bis +140 °C kurzzeitig bis +180 °C

Hinweise zur Altölentsorgung in Deutschland
Gemäß der Altölverordnung sind wir verpflichtet gebrauchte Öle kostenlos zurückzunehmen. Sie können das Altöl in der Menge kostenlos bei uns zurückgeben, welcher der bei uns gekauften Menge entspricht. Die Kosten für den Rücktransport sind von Ihnen zu tragen. Nehmen Sie dazu einfach Kontakt mit uns auf.

Weitere Suchbegriffe: 180, kg
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1039
8
pro Packung
Frei Haus
ab € 1.475,77*
€ 1.598,37*
9 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.737,00*
€ 1.930,00*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.598,37*
€ 1.902,06
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.582,19*
€ 1.882,81
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.528,79*
€ 1.819,26
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.498,69*
€ 1.783,44
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.475,77*
€ 1.756,17
pro Packung
1 Packung enthält 180 Kilogramm (ab € 8,19873* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.