Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrzweckfett L2 Lube Shuttle 20x 400 g Kartusche


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Meguin
Meguin
Artikel-Nr.:
     1039H-9779100854
Hersteller:
     Meguin
Herst.-Nr.:
     9028.20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mehrzweckfett
Schmierfett
Gleit- und Wälzlagerfett
Gleitlagerfett
Mehrzweckfett L2 Lube Shuttle 20x 400 g Kartusche

eignet sich besonders zur Schmierung von normal belasteten Wälz- und Gleitlagern mit normalen bis hohen Drehzahlen auch bei staubigen und feuchten Bedingungen.

Meguin Mehrzweckfett L2

Mehrzweckfett auf Basis einer Lithiumseife

Anwendungsbereiche

Meguin Mehrzweckfett L2 eignet sich besonders zur Schmierung von normal belasteten Wälz- und Gleitlagern mit normalen bis hohen Drehzahlen auch bei staubigen und feuchten Bedingungen.

Eine lange Haltbarkeit und Betriebsdauer garantieren einen wirtschaftlichen Einsatz in einem breiten Einsatzspektrum.

Eigenschaften

Meguin Mehrzweckfett L2 ist alterungsbeständig und besitzt gute Korrosions- und Verschleißschutzeigenschaften.

Temperatureinsatzbereich

-25°C bis +120°C

kurzzeitig bis +130°C

Freigaben und Empfehlungen

Lincoln- Befettungsanlagen

Hinweise zur Altölentsorgung in Deutschland
Gemäß der Altölverordnung sind wir verpflichtet gebrauchte Öle kostenlos zurückzunehmen. Sie können das Altöl in der Menge kostenlos bei uns zurückgeben, welcher der bei uns gekauften Menge entspricht. Die Kosten für den Rücktransport sind von Ihnen zu tragen. Nehmen Sie dazu einfach Kontakt mit uns auf.

Weitere Suchbegriffe: Wälzlagerfett, wälzlagerfett kartuschen 400 g, gleit und wälzlagerfett, wälzlagerfett kartusche, Meguin, Megol, L2, Lube, Shuttle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 125,53*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 8 Kilogramm (ab € 15,69125* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 156,41*
€ 186,13
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 155,49*
€ 185,03
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 150,90*
€ 179,57
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 149,54*
€ 177,95
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 125,53*
€ 149,38
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.